EH-HV2B-W コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック) 60507241

EH-HV2B-W コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック) 60507241
EH-HV2B-W コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック) 60507241
EH-HV2B-W コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック) 60507241
EH-HV2B-W コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック) 60507241
EH-HV2B-W コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック) 60507241

コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番60-3265-68注文コード60507241品番EH-HV2B-W
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。
スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくい
その他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感
旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージ
お好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け
約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。
開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。
360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。
海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。

仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○ホワイト質量(g)約275電源交流式温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1Wコーティングスムースグロスコーティングプラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6アズワン品番60-3265-68本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする