コンテナエース L ネイビーブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(28.5L) 注文コード60511127 品番?076298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

収納ケース コンテナーエース L

用途
シンプルなフォルムで使い勝手を選びません。ハンドル付きで移動も便利。
日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。
フタはロック式で、しっかり収納。
ハンドルが付いていて部屋から部屋への移動などに便利
蓋には4センチ程の深さがあるので、少し高さのあるものでも収納できます
材質ポリプロピレン ネイビーブラック 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする