KM06431 バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事) 60511161 KM06431 バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事) 60511161 KM06431 バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事) 60511161 KM06431 バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事) 60511161 KM06431 バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事) 60511161 KM06431 バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事) 60511161

バッテリー式コードレス梱包機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60511161 品番KM06431
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。

用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。 仕様1充電あたりの結束数:約400〜500回、溶着時間調整:0.5〜5秒(0.5秒ごと) 質量(kg)3.7(バッテリー含) 寸法(cm)43×27×18 引締力(N)1200 〜3500(10段階) 適合バンド幅(mm)13〜16 充電時間(分)約120 適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4〜1.2mm
関連資料:※使用方法(0.25MB)
注意
※バッテリー(18V4.0Ah)2個付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする