Fireball(ファイヤーボール) トロピカルシャンプー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60511827 品番61653
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワックスセーフ機能を優先に開発した高濃縮中性シャンプーです。
豊富な洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。
優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。
高濃度1:1000の希釈率を実現しました。
・ 汚れが気になったときの一般的な洗車に最適です

用途ワックスセーフ機能付き高濃縮中性のバイク用シャンプー 仕様製造年月:個別表記 容量(mL)250 pH7.5 主成分界面活性剤・アミン・グリコシド 液性中性 形態液体 希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする