Fireball(ファイヤーボール) ハイドロシャンプー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60511845 品番61656
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハイドロシャンプーは、洗浄剤と撥水光沢剤が組み合わされたオールインワンシャンプーです。
究極の撥水性と滑らかさ、そして光沢をもたらします。
濃厚な泡が汚れを優しく取り除くように洗浄します。
強力な撥水性能でコーティング施工車のメンテナンス洗車としてもお勧めです。
・濃厚でまとわりつくような泡が汚れをしっかりと包みます
・撥水効果が得られ水や汚染物をはじきます

用途洗浄剤と撥水光沢剤を組み合わせた、バイク用オールインワンシャンプー 仕様製造年月:個別表記 容量(mL)250 pH7.2 液性中性 形態液体 危険物の類別非危険物
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ 施工中に施工面上で液剤が乾かないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする