Fireball(ファイヤーボール) ナッパクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60511870 品番61661
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サドルバッグや樹脂製品の専用洗浄剤。
ナッパクリーナーには独自開発の界面活性剤が含まれています。油状の残留物や固体化した残留物を除去して施工する表面を本来の滑らかな光沢に復元します。
独自ブレンドは保湿に特化しているだけでなく、静電気の発生を抑えて表皮のひび割れ防止にも効果的です。
別売りのフォーマーボトルに入れて使用できます。
・老化した革・ビニール・プラスチックを再生します。
・強固な汚染残留物を除去します
・しっとりと落ち着きのあるマットな光沢に仕上げます。

用途
バイク用サドルバッグなどの合成皮革や樹脂製品専用洗浄剤
製品名:ナッパクリーナー(NAPPA CLEANER)
成分主要成分(界面活性剤) 容量(mL)500 形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:中性、 製造年月:個別表記 危険物の類別非危険物
注意
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での使用や表面が熱い場合は注意してください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする