曜日別特売
61665 Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー DAYTONA(デイトナ) 60511879

61665 Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー DAYTONA(デイトナ) 60511879
61665 Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー DAYTONA(デイトナ) 60511879
61665 Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー DAYTONA(デイトナ) 60511879

Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60511879品番61665
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

生物タンパク質の分解能力の高い、虫汚れの除去に特化したバグクリーナー。
擦りつける必要なく虫の死骸など、生物タンパク質を迅速かつ安全に分解する原料が含まれています。
分解力が強いため固着したタンパク質の除去も簡単に行えます。
消雪パイプによる地下水に含まれる酸性の汚れも落とします。
PPF施工車はもちろん、コーティング施工車にも悪影響なく使用できます。
・無添加の溶剤
・虫の死骸やその他の生物内容物を迅速かつ安全に削除します
・PPF、プラスチックトリム、コーティング/非コーティング車両でも安全に使用できます

用途バイク用虫取りクリーナースプレー成分主要成分(エーテル・キレート剤)容量(mL)250形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:アルカリ性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 容器のフタを無理に開けないでください。
※ 使用前に製品を振ってください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする