Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60511967 品番61709
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

約7Lの水が入るサイズで、ホイール洗浄にちょうど良い容量のバケツ。
専用のバケツとして使うことで、ホイールの汚れを効率よく落とせます。
ボディ用と分けて使用すれば、洗車時の水の使い分けも簡単です。

用途
ホイール洗浄用7Lバケツ / クリア
ファイヤーボールのホイールバケツでホイール洗浄の効率アップ
約7リットルの水が入るちょうど良いサイズ
ホイール専用として使うことで汚れをしっかり落とせる
ボディ用と分けて使えば、水の使い分けが簡単で洗車がスムーズ
クリアブルー 容量(L)7 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする