Fireball(ファイヤーボール) ツイストドライタオル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM サイズ(cm)70×45 注文コード60511985 品番61676
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

洗車後の水ふき取りに適した、水分吸収率が非常に高いタオルです。
ツイストドライヤー素材は特殊なツイスト吸湿構造により、車体の表面からより多くの水分を吸収します。
洗濯機で洗うことも可能でセーム革よりも高い耐久性を誇ります。

用途
洗車後の水ふき取り用タオル
540gsmの柔らかいマイクロファイバー素材
特殊な吸湿構造により水分吸収率が非常に高い
サイズM サイズ(cm)70×45 素材ポリエステル80%、ナイロン20% 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする