HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60512107 品番63133
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。
ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。

用途
バイク用へルメットホルダー 鍵タイプ
マスターシリンダー対応 右側用
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ボルトオンで簡単装着 / スペアキー含めカギ2本付属 / ワイヤーコード付属
適合車種
ハーレーダビッドソン FLHR(96-14)
ハーレーダビッドソン FXD(96-17)
ハーレーダビッドソン XL1200(96-03)
ハーレーダビッドソン XL883(96-03)
ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
注意
※ ミラー用の取付穴は御座いません。
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は付属のワイヤーを使用してください。
※ 駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※ この商品に装着した物の盗難、紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする