FRP防水材料6点キット 1平米用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2.5kg) 注文コード 60512177 品番 wfrpset1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
FRP防水セット1平米用の販売しております。ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。セット内容は大手住宅メーカーに採用されている商品で構成しておりますので安心です。

用途補修/造形 セット内容1PLYスタンダード仕様(軟質イソ系耐候性樹脂使用)、FRP防水用軟質不飽和ポリエステル樹脂(イソ系・耐性候)1kg、FRP防水用トップコート(ご選択いただいた色)0.5kg、FRP防水用プライマー 0.5kg、FRP防水用ポリエステルパテ 100g、硬化剤 30ml、FRP防水用ガラスマット #450両耳ほぐし 幅104cm×1m、施工マニュアル グリーン骨材入り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする