PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRP防水材料6点キット 5平米用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(9kg)
注文コード
60512211
品番
8680APTS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
FRP防水セット5平米用の販売しております。セット内容は大手住宅メーカーに採用されている商品で構成しておりますので安心です。
用途
補修/造形
セット内容
1PLYスタンダード仕様(軟質イソ系耐候性樹脂使用)、FRP防水用軟質不飽和ポリエステル樹脂(イソ系・耐性候)5kg、FRP防水用トップコート(ご選択いただいた色)2kg、FRP防水用プライマー 1kg、FRP防水用ポリエステルパテ 500g、硬化剤 200ml、FRP防水用ガラスマット #450両耳ほぐし 幅104cm×5m、施工マニュアル
色
グレー骨材入り
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
9L
危険物の性状
非水溶性