IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC115/120
発光色
乳白
注文コード
60513162
品番
UPQW1B126DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC115/120
発光色
乳白
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED