※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60513241
品番
UPQW1B16DDY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC110
発光色
黄
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED