※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
圧力計
出力仕様:NPN出力、リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力、リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力、リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力、リード線取出し仕様:配線下取出し
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.02~0.2
0.05~0.85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60513480
品番
AR20-02BE2-1R-D
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
出力仕様:NPN出力、リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
表記
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa