曜日別特売
AF40-06BD-27-2-D AF40-D Series エアフィルタ SMC 60513489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF40-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード60513489品番AF40-06BD-27-2-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする