高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
高周波グラインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60513516
品番
HGC-604N 防振ゴム無
参考基準価格(税別)
¥137,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。
防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
仕様
【3軸合成値(m/s)】防振サイドハンドル時:4.3、非防振サイドハンドル時:5.5(適用測定規格EN60745-2-3)、【専用電源装置】240/250Hz 3相交流200V
質量(kg)
4.3
電流(A)
3.8
消費電力(W)
950
回転数(min
-1
[r.p.m])
240Hz時:6900、250Hz時:7200
コード長さ(m)
5
砥石寸法(mm)
M16(2.0)×11.5、砥石寸法(mm)
注意
※質量に砥石、コードは含まれておりません。
※専用電源が必要になります。