本体

CX-WE300B1A XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti 60513568 CX-WE300B1A XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti 60513568 CX-WE300B1A XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti 60513568 CX-WE300B1A XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti 60513568 CX-WE300B1A XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti 60513568 CX-WE300B1A XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti 60513568

XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60513568 品番CX-WE300B1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。
現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。
ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。
本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。
現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。
現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。
NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A

付属品取扱説明書、保証書 仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)Max.2.5 出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル 本体質量(g)約170(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×105×53(レンズ凸部含まず) マイクロホン1(モノラル、無指向性) 記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり) 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5〜+50 F値2.4 ISO感度設定6400/12800 補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75 フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする