超小型データレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60513647 品番GL16d
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥54,758
販売価格(税別)
49,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる
加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる
本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能
※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。
※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる

用途
【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。
G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。
従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0〜50(±3) 測定項目3軸加速度、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G) 記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度) 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0〜50℃ 70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)/Bluetooth連続動作時は約12日間 応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります) 記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択 湿度範囲(%)30〜90RH(精度±10RH) サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量12のご注文(数量1につき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
全国数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量12のご注文(数量1につき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
沖縄地方数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量12のご注文(数量1につき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
離島数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする