Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60513677 品番 UWQN21100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
接点構成1a1b 種類非照光式 保護構造IP40 ボタン形状長角+長角 端子形状ねじ端子 ボタン色ON側:黒/OFF側:赤 動作方式2点自己保持形 取付穴径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60513686
2017-11-10
用途:
業務用掃除機の入り切りに使用
旭化成品販売株式会社 様

A接2ブロック片側の場合機器使用中に振動に依りA接ブロックの位置ズレを起こしONが入らなくなります。当社、客先で3台仕様していますが順次同じ事が連続です。仕方なく当社で反対側に1段のブロックを付けました。メーカー仕様のズレ防止のプレートは意味なしですよ、詳しくは40年のキャリアーの小生にTEL下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする