IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の ブザー
UZ6形 ブザーユニット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60513695
品番
UZ6-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。
APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
定格使用電圧
DC12V
質量(g)
約6.5
保護構造
閉鎖形
ユニット形状
丸形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧
充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
DC60
適合電線(mm
2
)
Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)
24
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色
ブルー
使用周囲温度(℃)
-20〜+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)
45〜85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)
連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)
3.5k±800