※商品画像?

YKT-S640GM(W) 脱衣所用セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 60513735 YKT-S640GM(W) 脱衣所用セラミックヒーター YUASA(ユアサ) 60513735

脱衣所用セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60513735 品番YKT-S640GM(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

少し長めの2.1m電源コード仕様。今まで届かなかったところでの使用できます。
スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。
自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。
上下ルーバー付きで風向き調整可能。

質量(kg)1.3 消費電力(W)640 センサー人感センサー、温度センサー 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×13×26 出力切替2段階(400W/640W) 切タイマー4時間、(自動)4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする