※商品画像?
YUASA(ユアサ)
YUASA(ユアサ)の 暖房用品
YUASA(ユアサ)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
電気ストーブ 800W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60513778
品番
YKT-D821GF(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,928
販売価格(税別)
¥
4,480
バスケットに入れる
遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
800
機能
転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×12.6×37
出力切替
2段階(400W/800W)