※商品画像?
YUASA(ユアサ)
スリムハイブリッドヒーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60513787
品番
YKT-CS1000E(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速暖カーボンヒーター+遠赤シーズヒーターのハイブリッド。
400W/600W/1000W 3段階切替えでかしこく節電。
首振り機能で暖かさワイド。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)
3
消費電力(W)
1000
機能
転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.3×27.3×51.6
出力切替
3段階(400W/600W/1000W)
首振り
あり