※商品画像?

スリムハイブリッドヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60513796 品番YKT-CS1000E(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速暖カーボンヒーター+遠赤シーズヒーターのハイブリッド。
400W/600W/1000W 3段階切替えでかしこく節電。
首振り機能で暖かさワイド。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)3 消費電力(W)1000 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.3×27.3×51.6 出力切替3段階(400W/600W/1000W) 首振りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする