PROSPEC ローラーバケットLX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)PP、EVA 材質(取手)PP 注文コード60514216 品番169323 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

プロも納得の使い心地を実現。多くの機能を備えた大きいサイズのローラーバケット。
塗料戻し口機能(こぼさずに塗料を戻せます)
ローラーハンドルスタッキング機能(固定出来るので移動時も安心)
ローラー一時保管機能
すべり止め機能(底面に4か所)
本体内面の鏡面仕上げ(使用後の洗浄がし易い)
最大9インチのローラーまで対応

用途塗料戻し用/ローラー一時保管用/持ち運び用 仕様本体 材質(本体)PP、EVA タイプ本体 高さH(mm)約155 横幅(mm)約365 縦(mm)約260 材質(取手)PP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする