富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 電動工具 本体
富士製砥(高速電機)の 研削
富士製砥(高速電機)の ディスクグラインダー
250Hz高周波ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
【3軸合成値(m/s)】防振サイドハンドル時:3.8、非防振サイドハンドル時:5.6(適用測定規格EN60745-2-3)、【専用電源装置】240/250Hz 3相交流200V
注文コード
60514268
品番
HGC-604SA
参考基準価格(税別)
¥168,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。
不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
仕様
【3軸合成値(m/s)】防振サイドハンドル時:3.8、非防振サイドハンドル時:5.6(適用測定規格EN60745-2-3)、【専用電源装置】240/250Hz 3相交流200V
質量(kg)
4.4
電流(A)
3.8
消費電力(W)
950
回転数(min
-1
[r.p.m])
240Hz時:6900、250Hz時:7200
コード長さ(m)
5
砥石寸法(mm)
M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
注意
※質量に砥石、コードは含まれておりません。
※専用電源が必要になります。