IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点
2b
ボタン色
赤
注文コード
60514307
品番
XA1E-BV3U02KR
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
接点・ボタン色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
接点
2b
ボタン色
赤
保護機能
IP40
ボタン寸法(Φmm)
29
仕様
非照光式(照光タイプ)
形状
一体形
種類
丸穴
接点構成
接点一体形
端子形状
はんだづけ
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット