用途パール/マイカ塗料仕様PG80 ホワイトパール(3コート用) 1kg ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ホワイトパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性