曜日別特売
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521

orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521
orpl-1kg 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) PROST's 60514521

関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード60514521品番orpl-1kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料

使用方法
※下塗りにオレンジを塗装して下さい。
1.下塗りが乾燥後、オレンジパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
用途パール/マイカ塗料仕様PG80 オレンジパール(3コート用) 1kg ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。オレンジパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※別途、硬化剤とPGシンナーが必要です。
※画像はプラサフグレーを塗装後、下塗りにPG80 #480オレンジを塗装し、オレンジパールを塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする