XN1E-BV503MFR XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気) 60515594

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●IP20仕様●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m種類非照光式ボタン色注文コード60515594品番XN1E-BV503MFR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)仕様●IP20仕様●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・mタイプ樹脂ベゼルタイプ種類非照光式保護構造操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900定格使用電圧(V)30、125、250メイン接点3bモニタ接点-ボタンサイズ(mm)Φ60(特大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60515515
2018-12-29
用途: 機械のメンテナンス用です。
遠藤商会

安全を考慮してスイッチが大きいので非常停止に選択しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする