画像準備中

リングアダプタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60518595 品番XW9Z-A30EPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ゴム製、座金:金属製 保護構造IP65 仕様●取付パネル厚(mm):- 黄色(パネル表面)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60518595 XW9Z-A30EPN02 28972047 XW9ZA30EPN02 画像準備中 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 1箱(2個) 859 税込945 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60156835
2021-08-17
用途:
注文した物と違うものが届いて使用できない
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コードが変更になったと表記があったがメーカー型式が同じだったので注文したら違うものが届いて使い物にならない。返品不可になったいたので泣き寝入りしかないのか、不満どころか金返せ。

MonotaROからの回答

「返品不可」と記載のある商品は、お客様都合の返品をお受けできませんが、初期不良や、商品到着時の破損・汚損、商品の不足や過剰、注文商品が異なる場合は、返品・もしくは交換可能です。
お届け商品が間違っていたとのことですので、お問い合わせ窓口までご連絡いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする