AP3-42 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP3-42 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518771
AP3-42 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518771

フレキ AP3 ビニール外装チューブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(m)15
呼び42(1 1/2B)
内容量1巻注文コード60518771品番AP3-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。

用途
軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
長さ(m)15呼び42(1 1/2B)最小内径(Φmm)40.00最大外径(mm)44.20繰返し曲げ半径(mm)285仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63固定曲げ半径(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60518753
2017-01-18
用途: 電気配線工事
M.システム電気・ガス・熱供給・水道業

品物は他者と遜色ないといえるが、納期がもう少し早ければもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする