※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP3-70 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518796 AP3-70 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518796

フレキ AP3 ビニール外装チューブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60518796 品番 AP3-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。

長さ(m)10 呼び70(2 1/2B) 最小内径(Φmm)62.90 最大外径(mm)69.30 繰返し曲げ半径(mm)450 用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10〜63 固定曲げ半径(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60518753
2017-01-18
用途:
電気配線工事
M.システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

品物は他者と遜色ないといえるが、納期がもう少し早ければもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする