エーアンドエーテック
エーアンドエーテックの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エーアンドエーテックの 電線管用接続部品
エーアンドエーテックの 電線管用コネクタ
ボックスコネクタ(外ネジ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60518823
品番
WPCB12-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
仕様
絶縁ブッシング付
規格
JIS C 8350
呼び
12
サイズ(inch)
3/8
ねじの呼び
CTG16