曜日別特売
WPCB70 ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック 60518893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスコネクタ(外ネジ)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び70
内容量1個注文コード60518893品番WPCB70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350呼び70サイズ(inch)2 1/2ねじの呼びCTG70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60518857
2016-05-07
用途: 機械のメンテナンス時
佐々木 電機

使用感には問題在りません、価格を安く出来れば助かります。

対象商品 : 60518841
2013-12-26
用途: 機体配線

使用した感想は、全く問題ありませんでした。
おそらくこれからも購入すると思います。
出来れば、納期を早くしていただけると、より良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする