※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスコネクタ(外ネジ)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60518902 品番 WPCB82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき 仕様絶縁ブッシング付 規格JIS C 8350 呼び82 サイズ(inch)3 ねじの呼びCTG82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60518857
2016-05-07
用途:
機械のメンテナンス時
佐々木 電機 様

使用感には問題在りません、価格を安く出来れば助かります。

対象商品:
60518841
2013-12-26
用途:
機体配線

使用した感想は、全く問題ありませんでした。
おそらくこれからも購入すると思います。
出来れば、納期を早くしていただけると、より良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする