※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エーアンドエーテック
エーアンドエーテックの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エーアンドエーテックの 電線管用接続部品
エーアンドエーテックの 電線管用コネクタ
アングル90°ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60519146
品番
9012-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
フレキとBOX類間の接続用です。
材質
亜鉛ダイキャスト
仕様
絶縁ブッシング付
呼び
12
サイズ(inch)
3/8
ねじの呼び
CTG16