エーアンドエーテック
エーアンドエーテックの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エーアンドエーテックの 電線管用接続部品
エーアンドエーテックの 電線管用コネクタ
アングル90°ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60519173
品番
90-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレキとBOX類間の接続用です。
材質
亜鉛ダイキャスト
仕様
絶縁ブッシング付
呼び
28
サイズ(inch)
1
ねじの呼び
CTG28