※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル45°ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60519252 品番 45-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フレキとBOX類間の接続用です。

材質亜鉛ダイキャスト 仕様絶縁ブッシング付 呼び36 サイズ(inch)1 1/4 ねじの呼びCTG36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする