ドクターコート 半袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60519751 品番 MR118
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の半袖白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌・防臭効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
半袖タイプで動きやすく、暑い季節や常温作業にも最適です。

ホワイト 用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など 仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所 サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル 65% 綿 35% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)105 機能抗菌 アズワン品番64-6615-60 生地ポプリン 性別男性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする