ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60519794 品番 KF111
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐摩擦性・耐久性に優れたタッサー素材を使用した男性用ドクターコートです。
ハードな作業環境でも型崩れしにくく、長く清潔に着用できます。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

サックス 用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など 仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル 65% 綿 35% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)100 生地タッサー 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする