曜日別特売
KF116 ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60519864

ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 ダブル ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード60519864品番KF116
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

耐摩擦性・耐久性に優れたタッサー素材を使用した男性用ドクターコートです。
ハードな作業環境でも型崩れしにくく、長く清潔に着用できます。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などサックス仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入りサイズM胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)105生地タッサー性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする