MRO ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける モノタロウ 60520092

 

MRO ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける モノタロウ 60520092 MRO ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける モノタロウ 60520092 MRO ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける モノタロウ 60520092 MRO ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける モノタロウ 60520092 MRO ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける モノタロウ 60520092

ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける

(80件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60520092 品番MRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ストレッチフィルムを巻くときの体への負担が少なくなります。

用途高い場所や低い場所にストレッチフィルムを巻くときに使用してください。 適合ストレッチフィルム/幅500mmタイプ 材質 質量(g)820 適合フィルム内径(Φmm)76 実用新案登録商品第3178922号 パイプ外径(Φmm)25.4
取扱説明書:
注意
※本製品は500mm幅のストレッチフィルム用になります。ストレッチフィルムの紙管3インチ(約76mm)に取り付け可能です。
※取付時はホルダーとストレッチフィルムの間に手を挟まないようにご注意ください。
※使用するときは、必ずストレッチフィルムが本製品に確実に取り付けられているかを確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60520092 MRO 58306134 - ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 1台 3,398 税込3,738 新商品への切替です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60520092
2023-01-04
用途:
梱包
Lirio 様 (卸売・小売業)

使いやすい。
持ちやすく、重たいラップでも一人で使用できる。

2023-01-02
用途:
ラッピング
農・林・水産業

賛否あるかもしれませんが、これはこれで良い商品だと思います。
腰や手袋の消耗がなくなりました。

対象商品:
60520092
2021-10-18
用途:
ストレッチフィルムを巻く作業(荷崩れ防止)
製造業

モノタロウ製「幅500ミリサイズ」のストレッチフィルムに使用していますが、嵌め込む際に器具の留め具のネジに干渉し、納め難い...無理くり装着し、それ以外は特に問題なく使用可能。低い位置への巻き作業が楽になったので、購入して良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
60520092
2021-09-22
用途:
パレット梱包
その他業種

2インチ紙菅(ラップ部500ミリ、紙菅部520ミリ)で使用。
3インチ用になっているが、スプリングを数ミリカット(簡単にできる)で問題無く使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
60520092
2021-06-13
用途:
パレットのラップ巻
その他業種

ラップ巻で腰を痛めてたのが
この商品を使い楽にラップが巻けるようになった。
仕事がスムーズになった。

2020-11-10
用途:
パレット荷物の養生
運輸・通信業

使っている人がいたので、試しに使わせてもらって購入。
会社で使っているフィルムの紙管が細管だったので、そのままではフィルムが干渉してしまい使えないと思ったので、ホルダーにスペーサーを入れて、逃してやり最後まで綺麗に使えるようにしました。
また、バネが弱く、テンションが掛けにくかったので、バネを外し、蝶ネジに変更して、自由にテンションが掛けられるようにしました。
大型に乗っていますが、32パレ全ラップでも、全く苦にならなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
60520092
2020-12-04
用途:
フィルムを巻く際の工具
運輸・通信業

フィルムが思っていたより中々大きく巻くのには大変かなっと思ったけどストレッチフィルムホルダーを一緒に購入して良かったです。作業がスムーズに出来ました。

対象商品:
60520092
2020-10-12
用途:
ストレッチフィルムによる荷物の固定
製造業

弊社で使用しているストレッチフィルムの幅は500mmで筒部分が520mmだったためホルダーに入らなかった。
スプリング数ミリカットとワッシャーを交換する事で使えるようになったが、使用できる最大幅の記入があればよかった。

使用に問題は無く低い位置でも腰を曲げす巻けるためとても助かる。

スプリングやカラーを見直すことで520mm幅も対応可能だと思いますので改善をお願いいたします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする