MRN100 レバーホイスト モノタロウ 60520117 MRN100 レバーホイスト モノタロウ 60520117 MRN100 レバーホイスト モノタロウ 60520117 MRN100 レバーホイスト モノタロウ 60520117

レバーホイスト

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60520117 品番MRN100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
防錆性と耐食性に優れたメッキチェーンです。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
安心の国産製品です。

定格荷重(t)1 標準揚程(m)1.5 質量(kg)7.2 寸法H(mm)40 寸法A(mm)66 寸法F(mm)27 寸法D(mm)93 寸法B(mm)96 寸法C(mm)47 寸法I(mm)20.5 寸法G(mm)フック間最小距離/325 ロードチェーン線径(mm)×掛数6.3×1 寸法n(mm)247 手動力(N)298
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(6.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60520117
2023-05-19
用途:
重機等の固定
滋野自動車株式会社 様

購入後最初に使用した際ロックが解除出来なくなり、荷が降ろせなく仕方なく無理やりフックを外した旨を伝えましたが、理解してもらえず(締め過ぎ判断)保証対象外になりました。素人の担当者が電話で状況を聞いただけで、メーカーの人は無理やり外した現物を見ただけの判断だと思いますが、締め過ぎは無いと思うので初めからロックの引っ掛かりだと思います。高価な物なので簡単に判断されてとても残念です。取り急ぎ必要だったので追加で注文しましたが、そちらも大丈夫か不安になりました。つくりは値段なりのモノと判断させてもらいます。

4人が参考にしています
対象商品:
60520117
2023-01-15
用途:
農業機械のメンテナンス時
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

レバーホイスト1Tonタイプを購入した。
本体重量は重いが、全体の動きは非常にスムーズで使いやすい
今後は、コンバイン移動時の車両固定に使う予定
以前購入のワイヤータイプのホイストではワイヤー引き出しが重く
たまにワイヤーが噛んでしまい、スムーズな固定が出来なかった。

対象商品:
60520101
2023-03-09
用途:
現場作業に
製造業

配管の取り付け調整用で使いましたが、問題なく使用できました。本体がもっとコンパクトだともっと使いやすいと思います。

対象商品:
60520117
2022-03-12
用途:
風倒木の移動、立木伐採時の転倒方向の固定、スタックした車輌の脱出など
有限会社ジーワーク 様 (建設業・工事業)

思ったより軽量で、巻き上げ(緊張)・巻き下げ(緩和)がスムースにでき、重宝しています。北海道は大雪だったので、防風林の損傷が多く、林内の整備に活用します。

2人が参考にしています
対象商品:
60520117
2021-11-22
用途:
各種装置の移動用として
鉱業

弊社には2人がかりでようやく持ち上げることができるようなものが沢山あり、それを一旦置いてずらそうとするととても難儀します。その際にレバーホイストを使うとこれのおかげで簡単に移動が可能になり、仕事の孤立も上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
60520101
2022-02-03
用途:
バイクの吊り下げに仕様
菅波ふとん店 様 (製造業)

バイクフレームスタンドと併せて購入しました。初めて使うもので、知識ありませんでしたが、ちょっと試せば簡単に使えます。もちろん事故防止には注意していますが、常識的な危険性をわかっていれば問題ないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60520101
2021-07-14
用途:
トラックの荷物の固定
株式会社木下工務所 様

軽くて使いやすやすい。特に値段が安いのがいいです。

3人が参考にしています
対象商品:
60520101
2020-05-06
用途:
機械のメンンテナンス、機器の荷締
建設業・工事業

実用上、何ら問題有りません。キトーと比べると見劣りしますが、価格は半分以下なので良しとします。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17
質問:
正逆切替えレバーのみの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2021-07-09
質問:
物を吊り上げるために使用することはできるでしょうか。
回答:
ご使用頂けます。
1人が参考にしています
2021-07-09
質問:
チェーンのみの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2021-07-09

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする