FAP-2716 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521194 FAP-2716 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521194

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60521194 品番 FAP-2716
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品です。
ホワイト・サックス・グリーンの3色展開で、交差汚染防止にも役立ちます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応。
体毛の落下を防ぐ設計で、食品工場や給食現場など異物混入対策が必要な作業におすすめです。

ホワイト サイズS 用途食品工場 常温作業場向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製 胸囲(cm)102 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 機能制電・抗菌 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする