※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バケツペール

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)25 注文コード60521973 品番PB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)25 ブルー 材質ポリプロピレン 質量(g)877 商品タイプ本体 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)367×340 繰り返し・詰め替え対応
注意
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
トイレ掃除
製造業

しっかりした材質で安心して使用できそうです。
蓋があるものだと思い込んで詳細まで見ないで購入しましたが
現状、無くてもいいようなので単体で使います。

対象商品:
60521946
2022-05-09
用途:
トイレ備品
サービス業

トイレの備品として購入。フタも付けて衛生用品を入れています。
長く使えそうです。

対象商品:
60521964
2021-06-07
用途:
畑仕事

いつも安く購入できて助かっています。外において使用していますが、夏の暑い日や冬の寒い日も外に置いています。それでも、変色もせず使用できています。我が家では、数年前のものでも新品同様に使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
60521973
2021-03-09
用途:
精米機の製品受け

精米の後、石貫をして米として製品としているが、石貫後の米を受けるのにちょうどいい大きさです。

対象商品:
60521955
2020-10-08
用途:
草取り用バケツ
自営 様 (農・林・水産業)

草取りした際に草を入れ所定の場所へ運び捨てています。日の当たる場所に置いておいても十分長持ちします。

対象商品:
60521946
2019-09-23
用途:
陶芸の釉薬入れ
その他業種

蓋をしたとき バケツとの接合部分がロックされるようになると良い

1人が参考にしています
対象商品:
60521964
2019-05-12
用途:
洗車用のバケツ
その他業種

100円のバケツだと少々小さく、薄いので、しっかりしたものが欲しく購入。
15Lだと、大きさもちょうどよく、厚みもあるので強度もしっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
60522007
2025-01-21
用途:
園芸
医療・福祉・介護関連業

「バケツペール」の商品名で売っているので買いましたが、届いたのは蓋でした。
問い合わせましたが、カスタマーセンターからは詳細ページにはフタと書いてあるとの回答でしたが、非常にややこしい表示でわかりにくいです。
だったら商品名をバケツペールじゃなくてバケツ蓋にすれば良くないですか?
しょうがないのでまた本体を買います。
購入を検討している方は騙されない様に注意してくたさい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題としてメーカーに申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする