天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 耐油手袋
天牛(富士手袋工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
天牛(富士手袋工業)の 厚手タイプ 塩化ビニール
エフローブ やわらオレンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60522025
品番
No.208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
27
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11.3
手のひらまわり(cm)
22.6
材質
表/ポリ塩化ビニール、裏/綿シームレス編
色
オレンジ
厚さ(mm)
1.0
入数(双)
1
材質(裏)
綿
材質(表)
塩ビ