※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型ペール

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60522122 品番 PMC-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

収集日までたっぷり入る大容量ペールです。

商品タイプフタ 材質ポリプロピレン ブルー 容量(L)120 形状丸型 質量(g)906 寸法(直径Φ×高さH)(mm)612×109
注意
※フタは別売です。
直径サイズは、一番大きな外寸を指しています。
ゴミ箱バケツと蓋をロックする部分を含んだ外寸サイズでございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60522095
2023-01-04
用途:
壊れた蓋と交換
その他業種

サイズが完全に合っていて全くずれもなく、交換品として完璧でした。

対象商品:
60522052
2022-08-16
用途:
ゴミ出し
有限会社京八 様 (飲食業)

ゴミ出し用に、2個買いました。
軽くて、しっかりしています。

対象商品:
60522095
2022-08-16
用途:
ゴミ出し
有限会社京八 様 (飲食業)

バケツ部と、共に買いました。
しっかりしていて、汚れも、サッと取れて、衛生的です。

対象商品:
60522122
2021-12-14
用途:
ドラム缶の蓋
トダゴム工業株式会社 様

ドラム缶にぴったりで蓋として使用し雨水よけになってます。

対象商品:
60522122
2021-10-15
用途:
分別ゴミ用
株式会社Misumi 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

分別用のゴミバケツ用のふたで購入しました。ふたらしいふたです。

対象商品:
60522086
2021-08-04
用途:
洗浄及び溜め水用
株式会社ビーファクトリー 様

人気商品だったのでしょうか配送が遅くなってしまいましたので残念ながら間に合わずキャンセルさせていただき似たものを近所で調達しました。キャンセルの対応が大変良かったので普通評価にさせていただきました。

対象商品:
60522052
2020-03-16
用途:
2個購入し、ごみの分別に使用しています。

一般ごみと塩ビのみに分別するために購入しました。
側面に『一般ごみ』と『塩ビのみ』の表示をし間違いの無い様にしています
特に間違いもなく順調に活用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
60522104
2019-10-28
用途:
ごみ受けとして利用
医療・福祉・介護関連業

本体とセットで発注しました。製品自体は強度もありそうなので良いかと思います。納品までの日数が少々長かったので、星は1つマイナスにしましたが、製品は良好でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする