C274-006U-MB ネオカラーモップ パイプ柄 CONDOR(山崎産業) 60522131 C274-006U-MB ネオカラーモップ パイプ柄 CONDOR(山崎産業) 60522131 C274-006U-MB ネオカラーモップ パイプ柄 CONDOR(山崎産業) 60522131 C274-006U-MB ネオカラーモップ パイプ柄 CONDOR(山崎産業) 60522131

ネオカラーモップ パイプ柄

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード60522131 品番C274-006U-MB
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。
♯6の糸ラーグをお使いください。

種類水拭きモップ 用途水拭き・ワックス塗布用 適合C333-006X-MB、C334-006X-MB トラスコ品番214-8617 幅(mm)約170 全長(mm)約1320 質量(g)約490(糸なし) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)PP(再生PP40%) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※替え糸別売

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60522131
2019-06-03
用途:
床掃除
不動産業

小さ目なので狭い所も入り、扱い易く掃除が楽になりました。

対象商品:
05846522
2016-10-29
用途:
掃除用

以前はだいぶ使用していたが、着脱が面倒なので今は違うタイプのものを使用。

対象商品:
60522131
2014-12-07
用途:
水ふき
瀬戸内青葱出荷組合 様 (サービス業)

対応したモップ用替糸を探すのに困った 間違えてモノタロウの糸を買ってしまいました 分かりやすくして頂けたら皆さん喜ばれると思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品に適合するモップ替糸は、注文コード35740162、注文コード02345673 になります。商品情報が不足しており、申し訳ありませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
05846522
2013-04-17
用途:
フロアー拭き掃除
株式会社池田屋商店 様

以前MonotaROブランド柄を使用していましたが、モップを挟み込む部分の強度が
不足していたり、かしめ部分が抜けてきたりして耐久性に問題があった為
今回から山崎産業製の柄にしてみました。
作りはしっかりしています。
ハードは使用でも安心して作業できています。

対象商品:
05846522
2012-04-14
用途:
バス車内清掃

モップ柄は良いが、しかし、替え糸C334-006X-MB 1パック(10枚入)の取り扱いがなくなったのは困っています。業務でモップを1枚だけ買うということは少ないのでは?事業者向けサイト現場を支えるネットストアということでしたら再販売希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする